BOSCH ROBERT - BOSBFL524MS0 EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,schw - BFL524MS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Frequenz - 50 Hz
Anschlusswert - 1270 W
Absicherung des Gerätes - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4242005038732
Artikelnummer
BOSBFL524MS0
Herstellernummer
BFL524MS0
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
317 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatikprogramme:
nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm


