Startseite

BOSCH ROBERT - BOSBEL554MB0 EinbauMikrowelle+Grill,60cm,900W,5St.,25 - BEL554MB0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSBEL554MB0 EinbauMikrowelle+Grill,60cm,900W,5St.,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anschlusswert - 1450 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005039067

Artikelnummer

BOSBEL554MB0

Herstellernummer

BEL554MB0

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1450 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

25 l

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Max. Grill-Leistung:

1200 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

382 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

388 mm

Betriebsart Grill:

ja

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

315 mm

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle + Grill, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1450 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:25 l, Max. Mikrowellenleistung:900 W, Max. Grill-Leistung:1200 W, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Front:schwarz, Höhe:382 mm, Breite:594 mm, Tiefe:388 mm, Betriebsart Grill, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:315 mm