BOSCH ROBERT - BOSBBH32101 Handstaubsauger Akku 21.6V 2St kabell. w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Behältervolumen - 0.4 l
Saugbürste - Standard
Filterart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242005110735
Artikelnummer
BOSBBH32101
Herstellernummer
BBH32101
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
0.4 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Gewicht:
3.232 kg
Spannung:
21.6...21.6 V
Grundfarbe:
schwarz
Füllanzeige:
nein
Teleskoprohr:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
265 mm
Höhe:
1150 mm
Tiefe:
180 mm


