Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07913 IP55 03 VM GWT960 CAS.PAR. 150X110X70 - B07913

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07913 IP55 03 VM GWT960 CAS.PAR. 150X110X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892622171

Artikelnummer

IBOB07913

Herstellernummer

B07913

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

10

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Anreihbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 03, con coperchio standard e 10 passatubi laterali per tubi rigidi da 16, 20 e 25 mm, ideale per proteggere e connessioni elettriche indoor e outdoor. Realizzata in ABS/PC autoestinguente di colore grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV, agli urti IK07 (EN 62262) al filo incandescente fino a 960 °C. (GWT 60695-2-11). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP55. Dimensioni di 150x110x70 mm (LxHxP).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie