Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07911 IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50 - B07911

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07911 IP55 01 VM GWT960   CAS.PAR. 100X100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 54 ST

EAN

8015892622119

Artikelnummer

IBOB07911

Herstellernummer

B07911

Hersteller

HBO

Bestückung:

sonstige

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

6

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Kabelabzweigkasten IP55 PC/ABS 100X100X50 GRAU RAL 7035