BOCCHIOTTI SPA - IBOB06502 DUCTAFIX R4 RIVETTO - B06502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Klemmbereich - 1.5...4.5 mm
Demontage möglich - nein
Farbe - sonstige
Packung
250 ST
EAN
8015892065022
Artikelnummer
IBOB06502
Herstellernummer
B06502
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Klemmbereich:
1.5...4.5 mm
Demontage möglich:
nein
Farbe:
sonstige
Rivetti di fissaggio in nylon progettati per offrire massima stabilità grazie alle alette che ne migliorano la tenuta. La calzatura parziale del chiodo facilita l'inserimento, garantendo un montaggio veloce e sicuro. Per una tenuta ottimale, vanno posizionati alle estremità delle asole del canale. Realizzati in nylon resistente, hanno un diametro di 4 mm e sono di colore blu.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


