Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05613 IP56 07CA GRI CAS.PAR.CA 380X300X180 - B05613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 380 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892056136

Artikelnummer

IBOB05613

Herstellernummer

B05613

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP56

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Cassetta di derivazione coperchio alto 380x300x180 1/4 di giro IP56 07 CA GRI