Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05608 IP56 05 GRI CAS.PAR. 240X190X90 - B05608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 240 mm

  • Breite - 190 mm

  • Tiefe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892056082

Artikelnummer

IBOB05608

Herstellernummer

B05608

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP56

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP56 05 GRI