Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05604 IP56 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50 - B05604

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892056044

Artikelnummer

IBOB05604

Herstellernummer

B05604

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP56

Deckelbefestigung:

geschraubt

Kabelabzweigkasten IP56 ABS 100x100x50 Grey Ral 7035