Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05509 IP55 06 GRI CAS.PAR. 300X220X120 - B05509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892055092

Artikelnummer

IBOB05509

Herstellernummer

B05509

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

10

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 1/4 di giro IP55 06 GRI

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie