BOCCHIOTTI SPA - IBOB05507 IP55 04 GRI CAS.PAR. 190X140X70 - B05507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892055078
Artikelnummer
IBOB05507
Herstellernummer
B05507
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
10
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


