Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05504 IP55 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50 - B05504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892055047

Artikelnummer

IBOB05504

Herstellernummer

B05504

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Anreihbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie