Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05245 TY30-G GUAINA TRE DN30 PE V2 G - B05245

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05245 TY30-G GUAINA TRE DN30 PE V2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052459

Artikelnummer

IBOB05245

Herstellernummer

B05245

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

30...30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La guaina trecciata espandibile, di colore grigio e diametro nominale 30 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Con un range di espansione da 20 a 50 mm, assicura elevata resistenza all’abrasione. Autoestinguente (UL94 V2) e anti-propagazione della fiamma, previene la condensa e riduce lo sfilacciamento grazie al taglio a caldo. Fornita in dispenser per una pratica applicazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie