Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05243 TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G - B05243

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05243 TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Bündeldurchmesser - 10...17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8015892052435

Artikelnummer

IBOB05243

Herstellernummer

B05243

Hersteller

HBO

Nenndurchmesser:

10 mm

Bündeldurchmesser:

10...17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

La guaina trecciata espandibile, di colore grigio e diametro nominale 10 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Con un range di espansione da 7 a 19 mm, assicura elevata resistenza all’abrasione. Autoestinguente (UL94 V2) e anti-propagazione della fiamma, previene la condensa e riduce lo sfilacciamento grazie al taglio a caldo. Fornita in dispenser per una pratica applicazione.