Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05242 TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G - B05242

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05242 TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Bündeldurchmesser - 5...5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8015892052428

Artikelnummer

IBOB05242

Herstellernummer

B05242

Hersteller

HBO

Nenndurchmesser:

5 mm

Bündeldurchmesser:

5...5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Guaina trecciata autioestinguente diametro 5mm UL94 V2 grigio TY 5 G