BOCCHIOTTI SPA - IBOB05235 TY50 GUAINA TREC.DN50 PE V2 - B05235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Bündeldurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8015892052350
Artikelnummer
IBOB05235
Herstellernummer
B05235
Hersteller
HBO
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


