Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2 - B05234

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05234 TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8015892052343

Artikelnummer

IBOB05234

Herstellernummer

B05234

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

30...30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata autioestinguente diametro 30mm UL94 V2 nera TY 30

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie