Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05232 TY10 GUAINA TREC. DN10 PE V2 - B05232

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05232 TY10 GUAINA TREC. DN10 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Bündeldurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8015892052329

Artikelnummer

IBOB05232

Herstellernummer

B05232

Hersteller

HBO

Nenndurchmesser:

10 mm

Bündeldurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Guaina trecciata autioestinguente diametro 10mmUL94 V2 nera TY 10