Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05231 TY5 GUAINA TREC. DN5 PE V2 - B05231

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05231 TY5 GUAINA TREC. DN5 PE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Bündeldurchmesser - 5...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8015892052312

Artikelnummer

IBOB05231

Herstellernummer

B05231

Hersteller

HBO

Nenndurchmesser:

5 mm

Bündeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Hohlgeflechtschlauch TY5 PE 5 mm schwarz