Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05189 SR40 INC - B05189

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05189 SR40 INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892051896

Artikelnummer

IBOB05189

Herstellernummer

B05189

Hersteller

HBO

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Serratura metallica per i centralini della linea Pablo IP40 INC, progettata per essere fissata nella sede della portella seguendo le istruzioni di montaggio fornite. Con cifratura unica, include un notolino con leva, vite per il fissaggio e due chiavi metalliche, offrendo una protezione sicura e affidabile.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie