Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05185 COPRIMOD 6M W COPRIMODULO - B05185

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05185 COPRIMOD 6M W COPRIMODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892051858

Artikelnummer

IBOB05185

Herstellernummer

B05185

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Profilo coprimoduli da 6 moduli e mezzo, ideale per pannelli sfinestrati su guida DIN. Realizzato in plastica autoestinguente bianca (RAL 9001), mantiene il grado di protezione IP40. La parte esterna presenta una sagomatura estetica che replica il designdei frutti installati, mentre l'interno è dotato di prefratture per un taglio preciso a multipli di mezzo modulo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie