Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05172 PC 65 12 GRI PANN CIECO 12M - B05172

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05172 PC 65 12 GRI PANN CIECO 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

  • Scharnierend - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schnellschließend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892051728

Artikelnummer

IBOB05172

Herstellernummer

B05172

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schnellschließend:

nein

Pannello cieco per centralini Pablo IP65 grigio PC 65 12 GRI

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie