BOCCHIOTTI SPA - IBOB04841 IP56 01 VM CAS.PAR. 100X100X50 - B04841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048414
Artikelnummer
IBOB04841
Herstellernummer
B04841
Hersteller
HBO
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP56
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 01, con coperchio standard e fianchi lisci per un’installazione versatile e sicura, sia indoor che outdoor. Realizzata in ABS autoestinguente grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV e agli urti IK07 (EN 62262). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP56. Dimensioni 100x100x50 mm (LxHxP).



