BOCCHIOTTI SPA - IBOB04838 IP55 08 VM CAS.PAR. 460X380X120 - B04838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 14
Länge - 460 mm
Breite - 380 mm
Packung
3 ST
EAN
8015892048384
Artikelnummer
IBOB04838
Herstellernummer
B04838
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
14
Länge:
460 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja



