Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04835 IP55 05 VM CAS.PAR. 240X190X90 - B04835

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 12

  • Länge - 240 mm

  • Breite - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048353

Artikelnummer

IBOB04835

Herstellernummer

B04835

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

12

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Kabelabzweigkasten IP55 ABS 240x190x90 GRAU RAL 7035