BOCCHIOTTI SPA - IBOB04832 IP55 02 VM CAS.PAR. 120X80X50 - B04832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 6
Länge - 120 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892048322
Artikelnummer
IBOB04832
Herstellernummer
B04832
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
6
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM



