Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04831 IP55 01 VM CAS.PAR. 100X100X50 - B04831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048315

Artikelnummer

IBOB04831

Herstellernummer

B04831

Hersteller

HBO

Bestückung:

sonstige

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

6

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Kabelabzweigkasten IP55 ABS 100x100x50 GRAU RAL 7035