Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04688 ST VTR INOX - B04688

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892046885

Artikelnummer

IBOB04688

Herstellernummer

B04688

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

32 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

25 mm

Set di staffe in acciaio INOX AISI 304, progettate per mantenere il doppio isolamento e la protezione IP66. Compatibili con quadri in vetroresina Pedro VTR (misure 01-07), si installano facilmente senza forare la struttura, fissandole sul retro. Ogni confezione include 4 staffe con viti di montaggio. Il codice si riferisce a una singola staffa. Ideali per installazioni sicure e resistenti agli agenti esterni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie