Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04680 ST VTR-STAFFE DOPPIO ISOLAMENTO - B04680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Tiefe - 26 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892046809

Artikelnummer

IBOB04680

Herstellernummer

B04680

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

31 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

26 mm

Befestigungswinkel, Pedro, Stahl, für Wandmontage