Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04679 PC VTR 38 DOPPIO - B04679

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04679 PC VTR 38 DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046793

Artikelnummer

IBOB04679

Herstellernummer

B04679

Hersteller

HBO

Breite:

810 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco doppio per quadri in vetroresina Pedro VTR, con larghezza nominale 38 moduli, interasse 200 mm e altezza 400 mm. Completo di 4 telai scorrevoli, si fissa facilmente alle guide a C presenti nei fianchi del quadro. Ideale per l’installazionesu quadro misura 07, assicura un montaggio rapido e stabile grazie al fissaggio a scatto con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie