Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04669 KIT STAFFE CAN STAFFE X CABLAG. VTR - B04669

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04669 KIT STAFFE CAN STAFFE X CABLAG. VTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 135 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892621419

Artikelnummer

IBOB04669

Herstellernummer

B04669

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

50 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

120 mm

Ersatzteil:

nein

Kit di fissaggio per canali da cablaggio T1-N e T1-EN, adatto a basi fino a 60 mm e altezze fino a 60 mm. Include due staffe, quattro viti metalliche per il montaggio sui montanti e quattro accessori ZP1 per il fissaggio delle canalette, assicurando stabilità e sicurezza. Compatibile con quadri in vetroresina Pedro VTR dalle misure 02 (b425 x h325 mm) a 07 (b1060 x h810 mm).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie