BOCCHIOTTI SPA - IBOB04653 MONT 04-05 MONTANTE - B04653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046533
Artikelnummer
IBOB04653
Herstellernummer
B04653
Hersteller
HBO
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Montante metallico per telaio interno estraibile da 72 moduli o 96 moduli, compatibile rispettivamente con quadri in vetroresina VTR misura 04 o misura 05. Il codice si riferisce a un singolo montante, ma la confezione minima fornisce una coppia completadi viti di fissaggio. Unito ai pannelli sfinestrati da 18 moduli (PS VTR 18) o 24 moduli (PS VTR 24), compongono un telaio completo. Per ottenere un telaio estraibile, è necessario acquistare due pezzi per quadro.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


