BOCCHIOTTI SPA - IBOB04651 MONT 02-MONTANTE - B04651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046519
Artikelnummer
IBOB04651
Herstellernummer
B04651
Hersteller
HBO
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Montante metallico per telaio interno estraibile da 36 moduli, compatibile con quadri in vetroresina VTR misura 02. Il codice si riferisce a un singolo montante, ma la confezione minima fornisce una coppia completa di viti di fissaggio. Unito ai pannellisfinestrati da 12 moduli PS VTR, compone un telaio completo. Per ottenere un telaio estraibile, è necessario acquistare due pezzi per quadro.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie