Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04647 PC VTR 24 PANNELLO CIECO 24 - B04647

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04647 PC VTR 24 PANNELLO CIECO 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 540 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046472

Artikelnummer

IBOB04647

Herstellernummer

B04647

Hersteller

HBO

Breite:

540 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco singolo per quadri in vetroresina Pedro VTR, con larghezza nominale 24 moduli e interasse 150 mm. Completo di 2 telai scorrevoli, si fissa facilmente alle guide a C presenti nei fianchi del quadro. Ideale per l’installazione su quadro misura 05, assicura un montaggio rapido e stabile grazie al fissaggio a scatto con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie