Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04644 PS VTR 38 PANNELLO SFINESTRATO 38 - B04644

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04644 PS VTR 38 PANNELLO SFINESTRATO 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 738 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 38

  • Reihenabstand - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892046441

Artikelnummer

IBOB04644

Herstellernummer

B04644

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

738 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

38

Reihenabstand:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Pannello sfinestrato con guida DIN e 2 telai scorrevoli, progettato per il fissaggio rapido sui quadri in vetroresina Pedro VTR. Con una larghezza nominale di 38 moduli e un interasse di 150 mm, è compatibile con quadri misura 07 e si installa a scatto con attrezzo. Fornito già assemblato, semplifica il cablaggio, garantendo praticità e un’installazione veloce.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie