BOCCHIOTTI SPA - IBOB04643 PS VTR 28 PANNELLO SFINESTRATO 28 - B04643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 149.5 mm
Breite - 557 mm
Tiefe - 120 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046434
Artikelnummer
IBOB04643
Herstellernummer
B04643
Hersteller
HBO
Höhe:
149.5 mm
Breite:
557 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein


