BOCCHIOTTI SPA - IBOB04642 PS VTR 24 PANNELLO SFINESTRATO 24 - B04642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 149.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 486 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046427
Artikelnummer
IBOB04642
Herstellernummer
B04642
Hersteller
HBO
Höhe:
149.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
486 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


