BOCCHIOTTI SPA - IBOB04641 PS VTR 18 PANNELLO SFINESTRATO 18 - B04641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 149.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 378 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 18
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046410
Artikelnummer
IBOB04641
Herstellernummer
B04641
Hersteller
HBO
Höhe:
149.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
378 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
18
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


