BOCCHIOTTI SPA - IBOB04635 CP 06 CONTROPORTA 06 - B04635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 554.7 mm
Höhe - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046359
Artikelnummer
IBOB04635
Herstellernummer
B04635
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
554.7 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65


