Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04634 CP 05 CONTROPORTA 05 - B04634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 482.7 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892046342

Artikelnummer

IBOB04634

Herstellernummer

B04634

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

482.7 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 05 grigio CP 05

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie