Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04632 CP 03 CONTROPORTA 03 - B04632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 375.7 mm

  • Höhe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892046328

Artikelnummer

IBOB04632

Herstellernummer

B04632

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

375.7 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

La controporta reversibile con profilo ribassato e maniglia ergonomica, compatibile con i quadri in vetroresina Pedro VTR misura 03 (500x430 mm), permette di aumentare la distanza dalla portella. Può essere installata in due posizioni, con o senza oblò, offrendo così maggiore praticità e versatilità nell'uso.