BOCCHIOTTI SPA - IBOB04631 CP 02 CONTROPORTA 02 - B04631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 267.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046311
Artikelnummer
IBOB04631
Herstellernummer
B04631
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
267.7 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
375 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


