Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04626 VTR 06 OBLO QUADRO IP66 805X615X315 - B04626

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 805 mm

  • Breite - 615 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 28

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046267

Artikelnummer

IBOB04626

Herstellernummer

B04626

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

805 mm

Breite:

615 mm

Breite in Teilungseinheiten:

28

Tiefe:

315 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

140

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

RAL-Nummer:

7035

Il quadro in vetroresina con porta oblò, misura 06, dimensioni di 805x615x315 mm (LxHxP) offre una configurazione con piastra di fondo o fino a 140 moduli (28x5). Progettato per installazioni a parete o su palo garantisce elevata protezione IP66, resistenza IK10 agli impatti e ai raggi UV, rendendolo la soluzione ideale per ambienti difficili. Supporta una dissipazione termica fino a 215 W con a seconda della configurazione e una corrente nominale di 125A, Icc max 10kA. Munito di 2 serrature.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie