Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04625 VTR 05 OBLO QUADRO IP66 650X540X260 - B04625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 540 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046250

Artikelnummer

IBOB04625

Herstellernummer

B04625

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

540 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

260 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

7035

Il quadro in vetroresina con porta oblò, misura 05, di dimensioni di 650x540x260 mm (LxHxP) offre una configurazione con piastra di fondo o fino a 96 moduli (24x4). Progettato per installazioni a parete o su palo garantisce elevata protezione IP66, resistenza IK10 agli impatti e ai raggi UV, rendendolo la soluzione ideale per ambienti difficili. Supporta una dissipazione termica fino a 132 W con a seconda della configurazione e una corrente nominale di 125A, Icc max 10kA. Munito di 2 serrature.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie