Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04624 VTR 04 OBLO QUADRO IP66 650X430X210 - B04624

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046243

Artikelnummer

IBOB04624

Herstellernummer

B04624

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Höhe:

650 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

72

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Quadro in vetroresina oblò 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 OBLO'