BOCCHIOTTI SPA - IBOB04623 VTR 03 OBLO QUADRO IP66 500X430X210 - B04623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046236
Artikelnummer
IBOB04623
Herstellernummer
B04623
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
500 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
54
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65