Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04621 VTR 01 OBLO QUADRO IP66 300X265X165 - B04621

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 265 mm

  • Tiefe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046212

Artikelnummer

IBOB04621

Herstellernummer

B04621

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

300 mm

Breite:

265 mm

Tiefe:

165 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie