Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04606 VTR 06 CIECO QUADRO IP66 805X615X315 - B04606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 805 mm

  • Breite - 615 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 28

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046069

Artikelnummer

IBOB04606

Herstellernummer

B04606

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

805 mm

Breite:

615 mm

Breite in Teilungseinheiten:

28

Tiefe:

315 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

140

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

RAL-Nummer:

7035

Quadro in vetroresina cieco 805x615x315mm IP66 140M grigio Pedro VTR 06 CIECO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie