Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04602 VTR 02 CIECO QUADRO IP66 425X325X180 - B04602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 425 mm

  • Breite - 325 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892046021

Artikelnummer

IBOB04602

Herstellernummer

B04602

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

425 mm

Breite:

325 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Tiefe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

36

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

RAL-Nummer:

7035

Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie