BOCCHIOTTI SPA - IBOB04601 VTR 01 CIECO QUADRO IP66 300X265X165 - B04601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892046014
Artikelnummer
IBOB04601
Herstellernummer
B04601
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65